›

40T-48-4-00-RR-0-1-0-0

Cod. Rexel GRF000932
Cod. Produttore F000932

Informazioni principali

  • Dimensioni: 48x48 mm, prof. 99mm
  • Ingresso: Termocoppie, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Uscite: 4 configurabili, relè, logica, triac, analogica
  • Protezione: Frontale IP65
  • Alimentazione: 100-240 Vac standard
  • Comunicazione: RS485, protocolli GEFRAN/MODBUS
  • Precisione: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Serie: 40T-48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura modello 40T-48-4-00-RR-0-1-0-0 è uno strumento compatto con dimensioni 48x48 mm (1/16 DIN) e profondità 99 mm, progettato per la misura e il controllo di temperature e segnali lineari in ambito industriale. Dotato di un microprocessore e tecnologia SMT, presenta un’interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, un display a 4 cifre di colore rosso con cifre da 10 mm e tre tasti per la programmazione. Supporta un ampio range di sensori: termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e ingressi lineari in tensione e corrente. L’ingresso è configurabile da tastiera, senza necessità di adattamenti esterni, e permette la linearizzazione custom per termocoppie. Il dispositivo offre quattro uscite configurabili, tra cui relè, logica 24V, triac per carichi resistivi fino a 1A e uscita analogica 0/4-20mA per ritrasmissione del segnale. È presente un ingresso digitale 24V per funzioni avanzate come azzeramento, hold o reset memorie. La comunicazione digitale avviene tramite linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. L’alimentazione standard è 100-240 Vac con protezione interna tramite fusibile. La programmazione è facilitata da menù semplificati e da un software dedicato Winstrum per PC. Il dispositivo è ideale per applicazioni come termostati, umidostati, controllo di raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti per l’industria alimentare, garantendo alta precisione (0,2% f.s. ±1 digit) e versatilità di configurazione.
40T-48-4-00-RR-0-1-0-0