›

40T-48-4-00-RR-0-0-0-1

Cod. Rexel GRF000188
Cod. Produttore F000188

Informazioni principali

  • Serie: 40T-48-4-00-RR-0-0-0-1
  • Ingresso universale configurabile
  • Display 4 cifre rosso 10mm
  • Protezione frontale IP65
  • 4 uscite configurabili (relè, logica, triac)
  • Alimentazione 100-240Vac o 11-27Vac/dc
  • Comunicazione RS485 Modbus/GEFRAN
  • Precisione 0,2% f.s. ±1 digit

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura modello 40T-48-4-00-RR-0-0-0-1 è uno strumento compatto (formato 48x48 mm) con protezione frontale IP65, progettato per la misurazione e il controllo di variabili termiche con ingresso universale. È dotato di un display a 4 cifre rosso da 10 mm di altezza e tre tasti per la configurazione diretta da tastiera. Supporta un'ampia gamma di sensori, tra cui termocoppie di diversi tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. L'ingresso è configurabile senza necessità di adattatori esterni, e include la possibilità di un ingresso digitale per funzioni come azzeramento, hold o gestione picco. Lo strumento offre fino a quattro uscite configurabili tra relè, logiche a 24V o triac, con possibilità di ritrasmissione analogica 4...20mA. La programmazione è facilitata tramite tastiera, linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU, o software dedicato per PC. È ideale per applicazioni industriali quali termostati, umidostati, controllo raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti alimentari. L'alimentazione standard è 100...240Vac, con opzione 11...27Vac/dc, e lo strumento garantisce alta accuratezza (0,2% f.s.) e tempi di campionamento rapidi. La robustezza, la versatilità degli ingressi e delle uscite, e la facilità di configurazione lo rendono un dispositivo affidabile per il monitoraggio e la gestione di processi termici complessi.
40T-48-4-00-RR-0-0-0-1