›

40T-48-4-00-RR-0-0-0-0

Cod. Rexel GRF000187
Cod. Produttore F000187

Informazioni principali

  • Serie: 40T-48
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vac
  • Dimensioni: 48x48 mm, profondità 99 mm
  • Ingressi: termocoppie, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Uscite: 4 configurabili (relè, logica, triac)
  • Protezione frontale: IP65
  • Comunicazione: RS485 Modbus/GEFRAN
  • Consumo: max 8 VA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T-48 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm (1/16 DIN) progettato per applicazioni industriali di controllo temperatura e umidità, come termostati, umidostati, centraline di raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione alimentare. Dotato di tecnologia SMT e protezione frontale IP65, presenta un display a 4 cifre con cifre da 10 mm di altezza e led di segnalazione stato uscite. L'ingresso universale supporta numerosi sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari da 0 a 60 mV, 0-20/4-20 mA, 0-10/2-10 V, con possibilità di linearizzazione custom a 32 spezzate. La configurazione è semplice e può essere effettuata da tastiera, da linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU, oppure tramite software PC dedicato. Lo strumento offre un massimo di 4 uscite configurabili tra relè, logiche o triac, e un’uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale. Sono presenti funzioni di allarme con soglie e isteresi programmabili, ingresso digitale configurabile per funzioni di reset, hold, flash o gestione picco. Alimentato da 100-240 Vac (o 11-27 Vac/dc su richiesta), consuma massimo 8 VA, con protezione tramite fusibile interno. Le dimensioni compatte e il peso contenuto (160 g) lo rendono ideale per installazioni industriali affidabili e precise.
40T-48-4-00-RR-0-0-0-0