›

40B-96-5-10-RR-R0-1-0-0

Cod. Rexel GRF033238
Cod. Produttore F033238

Informazioni principali

  • Ingresso potenziometro/strain-gauge configurabile
  • Protezione frontale IP65
  • Display 5 cifre 14mm rosso
  • Alimentazione 100-240 Vac/dc
  • Uscite Relè, Logica, Triac
  • Calibrazione automatica sensibilità
  • Linee seriali RS422/485 MODBUS
  • Serie 40B 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore 40B 96 è un intercettatore di posizione, forza e pressione dotato di ingresso configurabile per potenziometro o strain-gauge, ideale per applicazioni industriali come linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova, levigatrici e impianti di trasformazione nell'industria alimentare. Realizzato con tecnologia SMT in formato compatto 96x48 mm (1/8 DIN), presenta un'interfaccia operatore protetta IP65 con display a 5 cifre e 4 LED di segnalazione. Supporta sensori di diversa natura tra cui potenziometri (>100Ω), celle di carico con sensibilità autoranging da 1,5 a 3,3 mV/V, sonde di pressione a strain-gauge e sensori magnetostrittivi. Offre calibrazione automatica della sensibilità, linearizzazione custom con 32 spezzate e possibilità di configurazione tramite tastiera o linea seriale RS422/485 con protocollo MODBUS RTU. Dispone di ingressi digitali programmabili per funzioni come azzeramento, hold, flash e gestione picco, e può essere equipaggiato con fino a 4 uscite tra relè, logica, triac e uscita analogica 0/4-20 mA. La programmazione è facilitata da menù semplificati e da un kit software per PC. La protezione software con password garantisce la sicurezza della configurazione. L'alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con opzione 11-27 Vac/dc, mentre l'alimentazione trasmettitore supporta tensioni da 1,2 V per potenziometri fino a 24 Vdc per sensori magnetostrittivi. Il dispositivo è conforme alle direttive CE e alle norme di sicurezza e immunità industriale, risultando un componente affidabile e versatile per il controllo e la misura di variabili elettriche in ambito industriale.
40B-96-5-10-RR-R0-1-0-0