Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Intercettatori a microprocessore formato 96?48 (1/8 DIN) realizzati con tecnologia di montaggio SMT.Gli strumenti si compongono di una interfaccia operatore protetta con una membrana lexan (che garantisce una protezione frontale IP65) e costituita da 3 tasti, un display 5 cifre e 4 led di segnalazione dello stato delle uscite.La sezione dell'ingresso della variabile visualizzata prevede la possibilita di collegare i pi? svariati tipi di sensori:Potenziometro con R min. 100 ?Celle di carico con sensibilita autoranging da 1,5 a 3,3mV/V.Sonde di pressione a strain gaugeLa selezione delle diverse tipologie avviene da tastiera.E' prevista la possibilita di un ingresso digitale 24V/5mA, al quale e possibile associare la funzione di azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie.Gli strumenti possono essere equipaggiati con fino a un massimo di 4 uscite tipo rele o statiche.E' disponibile anche una uscita 4?20mA (su max. 500?) per ritrasmettere il segnale letto.L'uscita principale pu? essere anche di tipo triac in grado di pilotare direttamente carichi resistivi fino ad un massimo di 1A a 240V.La programmazione degli strumenti e facilitata dal raggruppamento dei parametri in blocchi funzionali (CFG per le isteresi di allarme, Inp per gli ingressi, Out per le uscite?) e dalla possibilita di selezionare un men? semplificato di impostazione.Per ulteriore semplicita di configurazione, e disponibile un kit di programmazione da PC, composto da un cavetto e da un programma guidato per ambiente windows (vedere foglio tecnico cod. GF_eXpress).Un codice di protezione software impostabile (protetto da una password) consente di limitare su tutti i livelli le possibilita di modificare e visualizzare i parametri di configurazione.