›

40B-48-4-10-RR-R-0-1

Cod. Rexel GRF001002
Cod. Produttore F001002

Informazioni principali

  • Ingresso tensione/corrente diretto
  • Display LED rossi 48x48/96x48 mm
  • Protezione frontale IP65
  • Uscite configurabili 3 (relè, statiche, triac)
  • Accuratezza misura 0,2% - 0,5% f.s.
  • Alimentazione 100-240 Vac/dc
  • Dimensioni 48x48 / 96x48 mm
  • Serie 40A 48 / 40A 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata 40A 48 / 40A 96 è uno strumento a microprocessore progettato per la misura e la visualizzazione del valore efficace sinusoidale di segnali di tensione e corrente alternata. Realizzato con tecnologia SMT, è disponibile nei formati 48x48 mm (1/16 DIN) e 96x48 mm (1/8 DIN), con display a LED rossi di diverse dimensioni a seconda del modello. La protezione frontale IP65 garantisce resistenza e affidabilità in ambienti industriali. Le applicazioni tipiche includono linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione per l’industria alimentare. Lo strumento consente l’ingresso diretto in tensione (da 0 a 500 Vac) e corrente alternata (fino a 5 Aac) senza necessità di shunt esterno. Dispone di un ingresso digitale 24 V configurabile per funzioni come azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie. Sono disponibili fino a tre uscite configurabili: relè con contatti a 5 A/250 V, uscite statiche 0...11 Vdc, uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale e uscita triac (solo per formato 96) per pilotare carichi resistivi fino a 3 A a 240 V. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e da un kit di programmazione PC dedicato. Inoltre, è possibile impostare un codice di protezione software per limitare l’accesso alle modifiche dei parametri. L'accuratezza di misura varia da 0,2% a 0,5% full scale a seconda del tipo di ingresso, con una risoluzione di 8000 punti e un tempo di campionamento di 120 ms. Le soglie di allarme sono configurabili con isteresi e mascheratura, offrendo un controllo preciso delle variabili di processo. L'alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con consumi contenuti e protezione tramite fusibile interno. Le dimensioni compatte e le funzionalità avanzate rendono questo indicatore-intercettatore uno strumento versatile e affidabile per il monitoraggio e la gestione di segnali elettrici in ambito industriale.
40B-48-4-10-RR-R-0-1