›

40B-48-4-10-RR-0-1-1

Cod. Rexel GRF000999
Cod. Produttore F000999

Informazioni principali

  • Ingresso tensione e corrente alternata
  • Display digitale 4 cifre (48x48mm)
  • Protezione frontale IP65
  • 3 allarmi programmabili da tastiera
  • Uscite: relè, logica, triac fino a 3A/240V
  • Alimentazione 100...240Vac/dc
  • Temperatura lavoro 0...50°C
  • Serie 40A 48 / 40A 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata 40A 48 / 40A 96 è uno strumento a microprocessore progettato per la misura e la visualizzazione del valore efficace sinusoidale di tensione e corrente alternata in diversi range (da 0...2 Vac a 0...500 Vac e da 0...20 mA a 0...5 A). Adatto per applicazioni in linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell'industria alimentare, offre un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65 e un display digitale di facile lettura (4 cifre per il formato 48x48 mm e 3 o 4 cifre per il formato 96x48 mm). È possibile configurare fino a tre allarmi completamente programmabili da tastiera, con soglie e isteresi regolabili, e godere di un ingresso digitale 24V/4mA per funzioni come azzeramento, hold e gestione picco. L'uscita può essere di tipo relè, statica 0...11 Vdc, analogica 4...20 mA o triac (solo formato 96), consentendo la ritrasmissione del segnale misurato e il controllo diretto di carichi resistivi fino a 3A a 240V. La programmazione è facilitata dalla suddivisione dei parametri in blocchi funzionali e dalla possibilità di utilizzo di un kit di programmazione PC. Lo strumento è caratterizzato da alta accuratezza, protezione EMC secondo direttiva 2014/30/EU, sicurezza LVD secondo direttiva 2014/35/EU, e condizioni ambientali di lavoro da 0 a 50°C con umidità fino all'85% senza condensa. Le dimensioni compatte e la facilità di configurazione lo rendono ideale per il monitoraggio preciso e affidabile di variabili elettriche in ambienti industriali.
40B-48-4-10-RR-0-1-1