›

40B-48-4-10-RR-0-0-1

Cod. Rexel GRF000206
Cod. Produttore F000206

Informazioni principali

  • Serie: 40A 48 / 40A 96
  • Tensione ingresso: 0-500 Vac
  • Corrente ingresso: 0-5 Aac
  • Protezione frontale: IP65
  • Accuratezza misura: 0,2% f.s.
  • Display: LED rosso, 3-4 cifre
  • Alimentazione: 11-240 Vac/dc
  • Uscite: 3 relè/statiche, 4-20 mA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata 40A 48 / 40A 96 è uno strumento a microprocessore progettato per il monitoraggio preciso di segnali elettrici in impianti industriali, quadri elettrici e linee di estrusione. Disponibile nei formati compatti 48x48 mm (1/16 DIN) e 96x48 mm (1/8 DIN), è caratterizzato da un display digitale a LED rosso con cifre di altezza variabile (10 mm per il formato 48, fino a 20 mm per il formato 96) e da una protezione frontale IP65 garantita da una membrana lexan resistente. Questo dispositivo consente la misura diretta di tensione alternata (da 0 a 500 Vac) e corrente alternata (da 0 a 5 Aac), senza necessità di shunt esterni, con un’accuratezza fino allo 0,2% f.s. per segnali di bassa tensione e corrente. È dotato di ingressi digitali configurabili per funzioni quali azzeramento, hold, flash e reset memorie, e può essere equipaggiato con fino a tre uscite relè o statiche, oltre a un’uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale misurato. La programmazione è facilitata da un’interfaccia utente semplice con tre tasti e da un software dedicato per configurazione via PC. Le funzioni di allarme sono personalizzabili con tre soglie impostabili su valori assoluti o relativi, con isteresi e mascheratura allarmi. L’alimentazione è disponibile in varie opzioni da 11 a 240 Vac/dc, con protezione tramite fusibile interno. Questo strumento è ideale per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio affidabile e configurabile di grandezze elettriche alternate, garantendo precisione, versatilità e facilità d’uso.
40B-48-4-10-RR-0-0-1