Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata 40A 48 / 40A 96 è uno strumento compatto e versatile, progettato con tecnologia SMT e microprocessore, disponibile nei formati 48x48 mm (1/16 DIN) e 96x48 mm (1/8 DIN). È dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65, un display a LED rosso per la visualizzazione del valore efficace sinusoidale di tensione e corrente alternata, e tre tasti per la configurazione. Supporta ingressi diretti di tensione (da 0 a 500 Vac) e corrente (da 0 a 5 Aac) senza necessità di shunt esterni e offre la possibilità di configurare un ingresso digitale 24V/4mA con funzioni programmabili come azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie. Lo strumento può essere equipaggiato con fino a tre uscite relè (5A/250V), uscite statiche 0...11 Vdc, uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale e uscita triac (solo formato 96) per il pilotaggio diretto di carichi resistivi fino a 3 A a 240 V. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e dalla possibilità di configurazione da linea seriale o tramite kit PC. È ideale per applicazioni in linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell'industria alimentare, garantendo alta precisione (fino a 0,2% f.s.) e affidabilità operativa. Le soglie di allarme sono completamente configurabili, con mascheratura, memoria e ritardi programmabili, mentre la posizione del punto decimale è liberamente impostabile. L'alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno non sostituibile dall'operatore. Le dimensioni compatte e la protezione IP65 lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali con temperature di lavoro da 0 a 50°C e umidità fino all'85% non condensante.