›

40A-96-4-00-RR-R-3-0

Cod. Rexel GRF001030
Cod. Produttore F001030

Informazioni principali

  • Ingresso tensione/corrente alternata
  • Accuratezza 0,2% f.s.
  • Protezione frontale IP65
  • Display LED rosso, 3-4 cifre
  • Uscite configurabili 3 relè/statiche/triac
  • Ingresso digitale 24V/4mA con funzioni
  • Dimensioni 48x48/96x48 mm
  • Serie 40A 48 / 40A 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata 40A 48 / 40A 96 è uno strumento di precisione progettato per la misura e il controllo di segnali elettrici in ambito industriale. Realizzato con tecnologia SMT, è disponibile in due formati compatti (48x48 mm e 96x48 mm) con protezione frontale IP65, che garantisce resistenza a polvere e umidità. Il dispositivo visualizza il valore efficace sinusoidale di tensione alternata (da 0 a 500 Vac) e corrente alternata (fino a 5 Aac) direttamente sui contatti, senza necessità di shunt esterni. Dispone di un display a LED di colore rosso con altezze variabili in base al modello, e tre uscite configurabili tra relè, statiche o triac (solo formato 96), con possibilità di ritrasmissione analogica 4...20 mA. L'ingresso digitale 24 V/4 mA supporta funzioni quali azzeramento, hold e gestione picco. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e da un kit software per PC, con protezione tramite password per la sicurezza dei parametri. Adatto a linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell'industria alimentare, offre alta accuratezza (fino a 0,2% f.s.) e robustezza operativa in condizioni ambientali da 0 a 50 °C.
40A-96-4-00-RR-R-3-0