›

40A-96-4-00-RR-R-0-1

Cod. Rexel GRF001029
Cod. Produttore F001029

Informazioni principali

  • Ingresso tensione e corrente AC diretti
  • Display digitale LED rosso
  • Protezione frontale IP65
  • Soglie allarme con isteresi e memoria
  • Uscite configurabili 3 relè/statiche/triac
  • Uscita analogica 4...20mA max 150Ω
  • Alimentazione 100...240Vac/dc
  • Serie 40A 48 / 40A 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata 40A 48 / 40A 96 è uno strumento a microprocessore progettato per la misura e il monitoraggio di segnali in corrente e tensione alternata in ambito industriale, ideale per applicazioni come linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell'industria alimentare. Realizzato con tecnologia SMT e disponibile nei formati 48x48 mm e 96x48 mm, garantisce una protezione frontale IP65 grazie a una membrana lexan resistente. Dispone di un display digitale a LED rosso per la visualizzazione del valore efficace sinusoidale di tensione (da 0 a 500 Vac) e corrente alternata (da 0 a 5 Aac), con possibilità di configurazione tramite tastiera e linea seriale di servizio. È dotato di ingressi diretti senza necessità di shunt esterni, un ingresso digitale configurabile per funzioni di azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie, e fino a tre uscite configurabili tra relè, statiche o triac per il controllo diretto di carichi resistivi. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e da un kit di programmazione PC dedicato. Le soglie di allarme sono impostabili con isteresi e mascheratura, con memoria e ritardo. L'uscita di ritrasmissione analogica 4...20 mA consente la trasmissione del segnale letto su carichi fino a 150 Ω. L'alimentazione è disponibile in diverse opzioni di tensione AC/DC, con protezione tramite fusibile interno. Le dimensioni compatte e la robustezza rendono questo strumento versatile e affidabile per il controllo preciso di variabili elettriche in ambienti industriali.
40A-96-4-00-RR-R-0-1