›

40A-96-4-00-RR-0-0-1

Cod. Rexel GRF000215
Cod. Produttore F000215

Informazioni principali

  • Serie: 40A 48 / 40A 96
  • Tensione ingresso: 0-500 Vac
  • Corrente ingresso: 0-5 Aac
  • Accuratezza: 0,2% f.s.
  • Protezione frontale: IP65
  • Uscite configurabili: Relè, Logica, Triac
  • Alimentazione: 100...240 Vac/dc
  • Temperatura lavoro: 0...50 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata modelli 40A 48 e 40A 96 è uno strumento a microprocessore progettato per la misura e il controllo di grandezze elettriche in applicazioni industriali come linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Realizzato con tecnologia SMT e disponibile nei formati 48x48 mm (1/16 DIN) e 96x48 mm (1/8 DIN), dispone di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65. Il display a LED rosso visualizza il valore efficace sinusoidale di tensione alternata (da 0 a 500 Vac) e corrente alternata (da 0 a 5 Aac) senza necessità di shunt esterni, con accuratezza fino a 0,2% f.s. e risoluzione a 8000 punti. La configurazione è semplice e può essere effettuata tramite tastiera o da linea seriale, con possibilità di protezione tramite password. L'ingresso digitale 24 V/4 mA permette funzioni di azzeramento, hold, flash, gestione picco e reset memorie. Sono disponibili fino a tre uscite configurabili, tra relè, uscite statiche 0...11 Vdc, uscita analogica 4...20 mA e triac per pilotare carichi resistivi fino a 3 A a 240 V (solo formato 96). Gli allarmi sono programmabili su valori assoluti o relativi con isteresi e mascheratura, per un controllo preciso e affidabile. L'alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno, e il dispositivo opera in un intervallo di temperatura da 0 a 50 °C con umidità fino all'85% senza condensa. Le dimensioni compatte e la versatilità delle funzioni rendono questo indicatore-intercettatore ideale per il monitoraggio e la gestione di sistemi elettrici industriali.
40A-96-4-00-RR-0-0-1