›

40A-96-4-00-RR-0-0-0

Cod. Rexel GRF000214
Cod. Produttore F000214

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Dimensioni: 48x48mm o 96x48mm
  • Alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: 2Vac-500Vac, 20mA-5A
  • Uscite: Relè, Logica, Triac
  • Protezione frontale: IP65
  • Precisione misura: 0,2% f.s.
  • Serie: 40A 48 / 40A 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF000214 è un componente elettrico caratterizzato da qualità costruttive che garantiscono affidabilità e sicurezza nell'installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e efficienza nel trasporto dell'energia, si integra facilmente in diversi impianti elettrici. La sua progettazione attenta ai dettagli facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta valida per professionisti del settore elettrico.
40A-96-4-00-RR-0-0-0