›

40A-48-4-00-RR-0-2-1-000

Cod. Rexel GRF001026
Cod. Produttore F001026

Informazioni principali

  • Ingresso tensione/corrente diretto
  • Display LED con cifre 10-20 mm
  • Protezione frontale IP65
  • Accuratezza misura 0,2% f.s.
  • Soglie allarme programmabili
  • Uscite configurabili 3 (relè, triac, analogica)
  • Alimentazione 11-240 Vac/dc
  • Serie 40A 48 / 40A 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata 40A 48 / 40A 96 è uno strumento a microprocessore progettato per il monitoraggio preciso di segnali di tensione e corrente alternata in diverse applicazioni industriali, quali linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Realizzato con tecnologia SMT, è disponibile in formato compatto 48x48 mm (1/16 DIN) e 96x48 mm (1/8 DIN), con protezione frontale IP65 garantita da una membrana lexan. Lo strumento consente l’ingresso diretto in tensione e corrente alternata senza necessità di shunt esterni, con la possibilità di visualizzare il valore efficace sinusoidale su un display a LED di colore rosso, con cifre di altezza variabile a seconda del formato. Supporta diverse gamme di misura per tensioni da 0 a 500 Vac e correnti da 0 a 5 Aac, con accuratezza fino a 0,2% del fondo scala per le misure più basse. La configurazione è agevolata da un’interfaccia utente con tre tasti e da un menu semplificato, con la possibilità di impostare codici di protezione per limitare l’accesso alle modifiche. Sono disponibili fino a tre uscite configurabili, tra relè, uscite statiche 0...11 Vdc, uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale e uscita triac per carichi resistivi fino a 3 A a 240 V (solo per il formato 96). L’ingresso digitale 24 V/4 mA può essere associato a funzioni come azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie. Le soglie di allarme sono programmabili con isteresi e possono essere impostate in valore assoluto o relativo, con funzioni di mascheratura, memoria e ritardo. Le dimensioni compatte e le varie opzioni di alimentazione (da 11 a 240 Vac/dc) rendono questo strumento versatile e adatto a molteplici esigenze di controllo e monitoraggio in ambito elettrico e industriale.
40A-48-4-00-RR-0-2-1-000