›

40A-48-4-00-RR-0-2-0-000

Cod. Rexel GRF001025
Cod. Produttore F001025

Informazioni principali

  • Serie: 40A 48 / 40A 96
  • Tensione ingresso: 0-500 Vac
  • Corrente ingresso: 0-5 Aac
  • Accuratezza: 0,2% f.s.
  • Protezione frontale: IP65
  • Uscite configurabili: relè, statiche, triac
  • Alimentazione: 100-240Vac/dc o 20-27Vac/dc
  • Dimensioni: 48x48 mm o 96x48 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata 40A 48 / 40A 96 è uno strumento a microprocessore progettato per il monitoraggio preciso di segnali elettrici in applicazioni industriali come linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Realizzato con tecnologia SMT, è disponibile nei formati 48x48 mm (1/16 DIN) e 96x48 mm (1/8 DIN) con protezione frontale IP65 garantita da una membrana lexan. Il display digitale a LED rosso consente la visualizzazione del valore efficace sinusoidale di tensione alternata (da 0 a 500 Vac) e corrente alternata (da 0 a 5 Aac) con elevata accuratezza (fino a 0,2% f.s.). La configurazione è semplice e può essere effettuata tramite tastiera o da linea seriale di servizio, con la possibilità di impostare un codice di protezione software. Lo strumento offre fino a tre uscite configurabili, tra cui relè, uscite statiche 0...11 Vdc, uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale e uscita triac per il pilotaggio diretto di carichi resistivi fino a 3 A a 240 V. Sono inoltre presenti funzioni avanzate di allarme con soglie e isteresi programmabili, ingresso digitale configurabile per azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie. L'alimentazione è versatile, con versioni per 100...240 Vac/dc o 20...27 Vac/dc. Le dimensioni compatte e le caratteristiche tecniche avanzate rendono questo indicatore ideale per il controllo e la gestione di variabili elettriche in ambienti industriali.
40A-48-4-00-RR-0-2-0-000