›

40A-48-4-00-RR-0-0-1-000

Cod. Rexel GRF000213
Cod. Produttore F000213

Informazioni principali

  • Ingresso tensione/corrente 0-500 Vac / 0-5 Aac
  • Accuratezza misura 0,2% f.s.
  • Display LED rosso 4 cifre (48x48mm)
  • Uscite 3 relè 5A/250V o 0-11 Vdc
  • Uscita analogica 4-20 mA max 150Ω
  • Protezione frontale IP65
  • Alimentazione 100-240 Vac/dc
  • Serie 40A 48 / 40A 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli intercettatori di corrente e tensione alternata 40A 48 e 40A 96 sono strumenti a microprocessore, progettati per la misura e il controllo di variabili elettriche in ambienti industriali come linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell’industria alimentare. Dotati di tecnologia SMT e formato compatto 48x48 mm (1/16 DIN) o 96x48 mm (1/8 DIN), offrono un display a LED rosso per la visualizzazione chiara dei valori di processo, con altezza cifre variabile a seconda del modello. La protezione frontale IP65 garantisce resistenza a polvere e umidità. Gli ingressi accettano tensioni alternate da 0 a 500 Vac e correnti alternate da 0 a 5 Aac, senza necessità di shunt esterni, con un’accuratezza fino a 0,2% f.s. La configurazione avviene tramite tastiera con possibilità di impostare codici di protezione e selezionare unità fisiche tramite etichette. È disponibile un ingresso digitale 24V/4mA per funzioni di azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie. Le uscite possono essere fino a tre relè da 5A/250V, uscite statiche 0...11 Vdc o uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale. Il modello 96x48 offre inoltre un’uscita triac per pilotare carichi resistivi fino a 3 A a 240 V. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e da un kit PC opzionale. Le soglie di allarme sono completamente configurabili con isteresi, mascheratura, memoria e ritardo d’intervento. L’alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con consumi contenuti, mentre le condizioni ambientali operative prevedono temperature da 0 a 50°C e umidità fino all’85% senza condensa. Le dimensioni contenute e la versatilità di configurazione rendono questi intercettatori ideali per un monitoraggio preciso e affidabile di corrente e tensione alternata in applicazioni industriali.
40A-48-4-00-RR-0-0-1-000