›

40A-48-4-00-RR-0-0-0-000

Cod. Rexel GRF000212
Cod. Produttore F000212

Informazioni principali

  • Ingresso tensione e corrente alternata
  • Protezione frontale IP65
  • Display digitale LED rossi
  • Precisione misura 0,2% o 0,5%
  • 3 intercettazioni configurabili
  • Uscite relè, logica, triac
  • Dimensioni 48x48mm / 96x48mm
  • Serie 40A 48 / 40A 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di corrente e tensione alternata 40A 48 / 40A 96 è uno strumento a microprocessore progettato per la misurazione e il controllo di segnali elettrici in corrente e tensione alternata. Realizzato con tecnologia SMT nei formati compatti 48x48 mm (1/16 DIN) e 96x48 mm (1/8 DIN), presenta una protezione frontale IP65 grazie a una membrana lexan e un'interfaccia operatore con display digitale a LED rossi, che visualizza valori efficaci sinusoidali di tensione da 0 a 500 Vac e corrente da 0 a 5 Aac senza necessità di shunt esterni. Lo strumento consente la configurazione di codici di protezione software, la programmazione tramite tastiera o da linea seriale, e offre tre intercettazioni configurabili per allarmi con soglie impostabili e isteresi regolabile. Dispone di ingressi digitali per funzioni come azzeramento, hold e gestione picco, e può essere equipaggiato con uscite relè, statiche o triac per pilotare carichi resistivi fino a 3 A a 240 V. È possibile la ritrasmissione analogica 4...20 mA per il segnale misurato. Le applicazioni tipiche includono linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell’industria alimentare. Il dispositivo garantisce alta precisione (0,2% o 0,5% a seconda del range), tempi di campionamento rapidi e un’interfaccia utente intuitiva con pulsanti per la navigazione e la modifica dei parametri. Le dimensioni compatte e la robustezza lo rendono ideale per l’integrazione in impianti elettrici industriali.
40A-48-4-00-RR-0-0-0-000