Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT400P09C
Cod. Produttore
400P09C
Cod. EAN
5027590047012

Informazioni di prodotto

400P09C CSA FUSE FM2 CL'C' 600V

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 400 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-MISC, 59 x 136 mm, gL/gG, CSA, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, CSA C22.2 N. 106-M1992, potere di apertura 200 kA, Corpo in ceramica

corrente di dimensionamento

400 A

tensione di dimensionamento

600 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 400A 600V AC 250V DC applicazioni industriali corpo ceramica