› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

40 VITI PIOMBABILI PER PANNELLI ORI

Cod. Rexel HLFL872Z
Cod. Produttore FL872Z
Cod. EAN 3250612621224

Informazioni principali

Kit 40 viti piombabili per pannelli orion plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit da 40 viti piombabili per pannelli esterni del quadro orion plus, ideali per garantire sicurezza e perfetta sigillatura di quadri elettrici e armadi. Grazie alla possibilità di piombatura, queste viti offrono un livello extra di protezione, impedendo aperture non autorizzate e salvaguardando i componenti interni da manomissioni o danni accidentali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

13 mm

altezza

35 mm

profondità

13 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Parte di ricambio

Serie

ORION PLUS

40 VITI PIOMBABILI PER PANNELLI ORI