› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

4 supporti amarraggio cavi Schneider P600 mm

Cod. Rexel MG08796
Cod. Produttore 08796
Cod. EAN 3303430087960

Informazioni principali

4 supporti amarraggio cavi P600 mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo di fissaggio

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

10 mm

larghezza

200 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

colore

acciaio

altezza

30 mm

materiale

metallo

4 supporti amarraggio cavi Schneider P600 mm