› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

4 supporti amarraggio cavi Schneider P400 mm

Cod. Rexel MG08794
Cod. Produttore 08794
Cod. EAN 3303430087946

Informazioni principali

4 supporti amarraggio cavi P400 mm

Descrizione del prodotto

Cable-tie support for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It is metal material with stainless steel colour. Side functional uprights mounting in the cubicle . Sold in lots of 4 units. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo di fissaggio

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

10 mm

larghezza

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

acciaio

altezza

30 mm

materiale

metallo

4 supporti amarraggio cavi Schneider P400 mm