› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

4 supporti amarraggio cavi Schneider L650 mm

Cod. Rexel MG08776
Cod. Produttore 08776
Cod. EAN 3303430087762

Informazioni principali

4 supporti amarraggio cavi L650 mm

Descrizione del prodotto

Cable-tie support for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It is metal material with stainless steel colour. Rear functional uprights mounting in the 650 mm cubicle . Sold in lots of 4 units. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo di fissaggio

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

10 mm

larghezza

650 mm

colore

acciaio

altezza

30 mm

materiale

metallo

4 supporti amarraggio cavi Schneider L650 mm