Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPFPLM32G
Cod. Produttore
NSYPFPLM32G
Cod. EAN
3606480774348

Informazioni di prodotto

4 staffe in materiale isolante per fissaggio a parete RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT PLM32 - Set di 4 Staffe di montaggio a parete in poliammide. Applicazione multifunzione. Montaggio in alto e in basso, sul retro dell'armadio. Il carico permanente ammissibile è di 200 kg in posizione verticale, 100 kg in posizione orizzontale. Poliammide 6 con 30 % di fibra di vetro. Grigio RAL 7035.

larghezza

215 mm

altezza

310 mm

profondità

160 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Staffa isolante in poliammide grigia RAL 7035 set 4 pezzi fissaggio a parete alta resistenza carico 200 kg