Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPFCR
Cod. Produttore
NSYPFCR
Cod. EAN
3606480211522

Informazioni di prodotto

4 staffe di fissaggio per PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 staffe di fissaggio per Spacial CRN

larghezza

42 mm

altezza

74 mm

profondità

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Staffa fissaggio 4 pezzi per quadri elettrici Spacial CRN montaggio sicuro