Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPFC2X
Cod. Produttore
NSYPFC2X
Cod. EAN
3606480154850

Informazioni di prodotto

4 staffe di fissaggio inox AISI 316L

Documentazione tecnica

4 staffe di fissaggio inox AISI 316L

tipo di accessori

staffa di fissaggio

altezza

74 mm

profondità

12 mm

larghezza

42 mm

materiale

acciaio inossidabile

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

4 staffe di fissaggio inox AISI 316L