Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04243
Cod. Produttore
04243
Cod. EAN
3303430042433

Informazioni di prodotto

4 cover per braccialetti H

Documentazione tecnica

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

larghezza

75 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

44 mm

materiale

plastica

Produttore

4 SCHERMI BRACCIALETTI H