Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEBFZ
Cod. Produttore
NSYAEBFZ
Cod. EAN
3606480461798

Informazioni di prodotto

4 piedi regolabili

Documentazione tecnica

4 piedi regolabili

esecuzione

piede d’appoggio per piano di lavoro

larghezza totale per installazione in armadio

852 mm

adatto per l'altezza della scatola

1056 mm

profondità

900 mm

larghezza

180 mm

profondità totale per installazione in armadio

350 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

750 mm

materiale

plastica

Serie

PanelSeT_PLM