Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGKITINIBUL4MP
Cod. Produttore
KITINIBUL4MPWH

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione telecamere: 5 MP
  • Numero canali: 8
  • Distanza IR: 20 m
  • Frame rate: 15 fps
  • Alimentazione telecamere: PoE
  • Ingressi video max: 8
  • Collegamenti RJ45: 8
  • Serie: GIGAMEDIA

Documentazione tecnica

I kit di sorveglianza GIGAMEDIA rappresentano soluzioni ideali per progetti di sorveglianza su piccola scala, adatti a privati, piccoli negozi e ristoranti. Sono scalabili e compatibili con tutte le telecamere IP della gamma GIGAMEDIA, offrendo una gestione semplice e intuitiva tramite l'applicazione smartphone GGM VIEW, che consente il controllo remoto in diretta o delle registrazioni. Le telecamere integrate offrono una risoluzione di 5 Megapixel e sono alimentate direttamente dal registratore tramite tecnologia Power over Ethernet (POE). Il sistema supporta fino a 8 canali video con una frequenza di 15 fotogrammi al secondo e garantisce un’illuminazione a infrarossi fino a 20 metri, adatta sia per installazioni interne che esterne. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I kit di sorveglianza GIGAMEDIA sono soluzioni ideali per i tuoi progetti di sorveglianza su piccola scala come la sorveglianza di privati, piccoli negozi, ristoranti, ecc. Sono scalabili e compatibili con tutte le telecamere della gamma GIGAMEDIA IP (IPC). L'applicazione per smartphone GGM VIEW consente connettersi ad esso in remoto per visualizzare la trasmissione in diretta o le registrazioni. Questi kit incorporano telecamere con risoluzione 5 Megapixel. I registratori alimentano direttamente le telecamere utilizzando la tecnologia POE. L'interfaccia semplice ed intuitiva consente una rapida gestione della soluzione.

Produttore

Kit sorveglianza 4 camere IP 5MP fisso 2.8mm con NVR PoE