Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04174
Cod. Produttore
LVS04174
Cod. EAN
3606481870308

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 630A L1400

Documentazione tecnica

4 Barre filettate 630A L1400

esecuzione

piatto

altezza

8 mm

corrente nominale In

630 A

larghezza

32 mm

lunghezza

1400 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barre filettate 4 pezzi 630A lunghezza 1400 mm uso industriale