Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04173
Cod. Produttore
LVS04173
Cod. EAN
3606481870292

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 400A L1400

Documentazione tecnica

4 Barre filettate 400A L1400

esecuzione

piatto

altezza

5 mm

corrente nominale In

400 A

larghezza

32 mm

lunghezza

1400 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barre filettate 400A lunghezza 1400 mm per applicazioni elettriche industriali

€ 639,24 x 1 pz.
(pz.)