Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04163
Cod. Produttore
LVS04163
Cod. EAN
3606481870261

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 400A L1000

Documentazione tecnica

4 Barre filettate 400A L1000

esecuzione

piatto

altezza

5 mm

corrente nominale In

400 A

larghezza

32 mm

lunghezza

1000 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barre filettate 400A lunghezza 1000mm 4 pezzi uso elettrico industriale

€ 459,32 x 1 pz.
(pz.)