Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04162
Cod. Produttore
LVS04162
Cod. EAN
3606481870254

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 250A L1000

Documentazione tecnica

4 Barre filettate 250A L1000

esecuzione

piatto

altezza

5 mm

corrente nominale In

250 A

larghezza

20 mm

lunghezza

1000 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barre filettate 4 pezzi 250A lunghezza 1000 mm uso industriale

€ 301,89 x 1 pz.
(pz.)