Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04171
Cod. Produttore
LVS04171
Cod. EAN
3606481870278

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 160A L1400

Documentazione tecnica

4 Barre filettate 160A L1400

esecuzione

piatto

altezza

5 mm

corrente nominale In

160 A

larghezza

15 mm

lunghezza

1400 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barre filettate 4 pezzi 160A lunghezza 1400 mm per applicazioni industriali

€ 308,37 x 1 pz.
(pz.)