Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04161
Cod. Produttore
LVS04161
Cod. EAN
3606481870247

Informazioni di prodotto

4 Barre filettate 160A L1000

Documentazione tecnica

4 Barre filettate 160A L1000

esecuzione

piatto

altezza

5 mm

corrente nominale In

160 A

larghezza

15 mm

lunghezza

1000 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barre filettate 4 pezzi 160A lunghezza 1000 mm per applicazioni industriali

€ 225,33 x 1 pz.
(pz.)