Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5014802
Cod. Produttore
5014802
Cod. EAN
0095969877190

Informazioni di prodotto

Fluke 3PHVL-17XX,set cavo piatto per tensione 3 fasi + neutro per serie 17xx

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 3PHVL17XX CAVI+PUNTALI TENSIONE 3 F5014802 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

1000 V

Accessorio

Produttore

3PHVL-17XX CAVI+PUNTALI TENSIONE 3