Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
3M7000032493
Cod. Produttore
7000032493

Informazioni di prodotto

3M™ Sovraocchiali di protezione serie 2800, antigraffio, lenti trasparenti, 20/confezione

Documentazione tecnica

Occhiali di sicurezza sovraocchiale con lente trasparente progettati per offrire protezione efficace durante lavori elettrici e industriali. La montatura leggera e resistente garantisce comfort anche per un uso prolungato, mentre la lente ampia assicura un'ottima visibilità e protezione da schegge, polveri e agenti esterni. Ideali per chi necessita di un dispositivo di protezione individuale affidabile e funzionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: I 3M™ serie 2800 sovraocchiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione indossabili sopra gli occhiali da vista con lenti inclinabili e stanghette regolabili in quattro lunghezze. Le solide lenti in policarbonato sono dotate di un rivestimento antigraffio. Se desideri un dispositivo di protezione degli occhi da indossare sopra gli occhiali da vista con un'interferenza minima, scegli i 3M™ sovraocchiali di protezione serie 2800. I nostri sovraocchiali di protezione sono dotati di stanghette regolabili in quattro lunghezze, per una vestibilità ottimale. Le stanghette morbide e sottili assicurano un'interferenza minima con gli occhiali da vista e le lenti inclinabili offrono una pratica regolazione e comfort. Le solide lenti in policarbonato garantiscono copertura e campo visivo eccellenti, insieme a un elevato grado di protezione dagli urti. Per una maggiore durata, le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio. Se desideri un dispositivo di protezione degli occhi da indossare sopra gli occhiali da vista con un'interferenza minima, scegli i 3M™ sovraocchiali di protezione serie 2800. I nostri sovraocchiali di protezione sono dotati di stanghette regolabili in quattro lunghezze, per una vestibilità ottimale. Le stanghette morbide e sottili assicurano un'interferenza minima con gli occhiali da vista e le lenti inclinabili offrono una pratica regolazione e comfort. Le solide lenti in policarbonato garantiscono copertura e campo visivo eccellenti, insieme a un elevato grado di protezione dagli urti. Per una maggiore durata, le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio.

Produttore

3M

Sovraocchiali protezione 3M serie 2800 lenti policarbonato antigraffio regolabili sopra occhiali vista

€ 10,48 x 1 pz.