Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100200309
Cod. Produttore
7100200309

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni pratiche e vantaggi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design leggero e ergonomico
  • Riduzione dei tempi di montaggio e regolazione
  • Adattabilità a diverse dimensioni grazie alla tecnologia di distribuzione della pressione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comfort elevato durante l’uso prolungato
  • Protezione efficace e ampia copertura visiva
  • Compatibilità con dispositivi di protezione acustica

Per un comfort leggero a un prezzo accessibile, usa 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 200. I nostri occhiali di protezione pesano solo 18 g e offrono una vestibilità comoda. Sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, che consente ai punti di contatto sulle stanghette di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di un individuo. Le larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente dona all'utilizzatore un ampio campo visivo e aiuta a ridurre lo slittamento dovuto ai movimenti della testa.

Descrizione del produttore:

Per un comfort leggero a un prezzo accessibile, usa 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 200. I nostri occhiali di protezione pesano solo 18 g e offrono una vestibilità comoda. Sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, che consente ai punti di contatto sulle stanghette di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di un individuo. Le larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente dona all'utilizzatore un ampio campo visivo e aiuta a ridurre lo slittamento dovuto ai movimenti della testa.

Produttore

3M

3M™ Serie 9100 V-flex FFP2

€ 1,41 x 1 pz.
(pz.)