Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100175606
Cod. Produttore
7100175606

Informazioni di prodotto

Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, verde ad alta visibilità, X5514NVE-CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5500, offre una protezione per la testa sicura, confortevole e regolabile per i lavoratori in un'ampia gamma di applicazioni. I nostri caschi sono dotati di posizionamento regolabile e di sistemi di sospensione a 4 punti facili da girare, dotati dell'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Gli elmetti della serie X5500 sono dotati di sensori 3M™ UVicator™ che indicano i livelli dannosi dei raggi ultravioletti (UV). Sono conformi allo standard EN397 per uso industriale generale e sono disponibili in una vasta gamma di colori, con o senza prese d'aria. Per una protezione della testa sicura e confortevole, affidati all'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5500. Questa serie è progettata per un uso industriale generale e per soddisfare i requisiti di sicurezza quotidiani. Ispirati ai moderni elmetti da arrampicata, i nostri elmetti offrono protezione contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti. Sono dotati di posizionamento con regolazioni dell'altezza, della parte anteriore e posteriore e sulla testa, inoltre il sistema di sospensione a 4 punti, facile da girare, consente di stringere delicatamente la fascia, in base alle esigenze. La sospensione include l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion che oltre a offrire una calzata sicura contribuisce al miglioramento del comfort, grazie alla riduzione fino al 20% della pressione sulla fronte rispetto alle sospensioni a elmetto convenzionali 3M. Il design senza bordo offre una visione chiara verso l'alto per poter essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare rischi. Gli elmetti della serie X5500 includono i sensori brevettati 3M™ UVicator™ che cambiano da rosso a bianco se esposti a livelli dannosi di raggi ultravioletti (UV). Poiché i raggi UV possono rendere fragile il guscio dell'elmetto e comprometterne la capacità di protezione, il cambiamento di colore del sensore indica che è giunto il momento di sostituire l'elmetto. Le clip e le fessure accessorie sono progettate per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M ed è possibile aggiungere un sottogola opzionale. Questi elmetti sono disponibili in una vasta gamma di colori con alternativa ventilata e non. Soddisfa lo standard EN 397 per uso industriale generale.

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

sospensione

4 punti

Produttore

3M

3M™ SecureFit™ Elmetto, X5514NVE-CE, non ventilato, verde ad alta visibilità, marchio CE, 4 unità/cartone