Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100175093
Cod. Produttore
7100175093

Informazioni di prodotto

L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5007V-CE garantisce protezione e comfort avanzati per ogni ambiente di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile regolazione con bardatura a 6 punti per una calzata personalizzata
  • Sistema di selezione cinturino a 4 punti per adeguarsi rapidamente a diversi standard di sicurezza
  • Compatibilità con visiere e cuffie auricolari 3M per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
  • Sensore UVicator™ che segnala il momento di sostituire l'elmetto per garantire sicurezza costante
  • Design senza bordo per una visione superiore e maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante
Per una protezione della testa, sicura e confortevole, affidati all'elmetto 3M™ SecureFit™ X5007V-CE. È ideale per un'ampia gamma di situazioni, tra cui lavori ad altezze elevate e applicazioni industriali che implicano l'uso di macchinari pesanti o altri pericoli. Il nostro elmetto è progettato e certificato per soddisfare entrambi gli standard EN 12492 e EN 397 e, grazie all'esclusivo sistema di selezione cinturino sottomento a 4 punti, è possibile passare da uno standard all'altro a seconda dei requisiti di sicurezza sul posto di lavoro. Ispirato ai moderni elmetti da arrampicata, il design senza bordo offre una visione chiara verso l'alto per poter essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare rischi. Con sei diverse impostazioni è possibile regolarlo per adattarsi a varie forme di testa. Con la bardatura a 6 punti, facilmente regolabile, è possibile stringere delicatamente la bardatura temporale, in base alle esigenze. È dotato dell'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion che oltre a offrire una calzata sicura contribuisce al miglioramento del comfort, grazie alla riduzione fino al 20% della pressione sulla fronte rispetto alle sospensioni a elmetto convenzionali. Il materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ aumenta la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Questo elmetto arancione include il sensore 3M™ UVicator™ che cambia da rosso a bianco se esposto a livelli dannosi di raggi ultravioletti (UV). Poiché i raggi UV possono rendere fragile il guscio dell'elmetto e comprometterne la capacità di protezione, il cambiamento di colore del sensore indica che è giunto il momento di sostituire l'elmetto. Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M Nota bene: X5000 è in modalità EN 12492 (elmetti per alpinismo) o EN 397 (elmetti a uso industriale) ma non è in grado di soddisfare contemporaneamente entrambi gli standard EN. Descrizione del produttore: Per una protezione della testa, sicura e confortevole, affidati all'elmetto 3M™ SecureFit™ X5007V-CE. È ideale per un'ampia gamma di situazioni, tra cui lavori ad altezze elevate e applicazioni industriali che implicano l'uso di macchinari pesanti o altri pericoli. Il nostro elmetto è progettato e certificato per soddisfare entrambi gli standard EN 12492 e EN 397 e, grazie all'esclusivo sistema di selezione cinturino sottomento a 4 punti, è possibile passare da uno standard all'altro a seconda dei requisiti di sicurezza sul posto di lavoro. Ispirato ai moderni elmetti da arrampicata, il design senza bordo offre una visione chiara verso l'alto per poter essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare rischi. Con sei diverse impostazioni è possibile regolarlo per adattarsi a varie forme di testa. Con la bardatura a 6 punti, facilmente regolabile, è possibile stringere delicatamente la bardatura temporale, in base alle esigenze. È dotato dell'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion che oltre a offrire una calzata sicura contribuisce al miglioramento del comfort, grazie alla riduzione fino al 20% della pressione sulla fronte rispetto alle sospensioni a elmetto convenzionali. Il materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ aumenta la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Questo elmetto arancione include il sensore 3M™ UVicator™ che cambia da rosso a bianco se esposto a livelli dannosi di raggi ultravioletti (UV). Poiché i raggi UV possono rendere fragile il guscio dell'elmetto e comprometterne la capacità di protezione, il cambiamento di colore del sensore indica che è giunto il momento di sostituire l'elmetto. Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M Nota bene: X5000 è in modalità EN 12492 (elmetti per alpinismo) o EN 397 (elmetti a uso industriale) ma non è in grado di soddisfare contemporaneamente entrambi gli standard EN.

Produttore

3M

3M™ SecureFit™ Elmetto, X5007V-CE, bianco, ventilato, rifrangente, marchio CE, 4 unità/cartone