Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100175101
Cod. Produttore
7100175101

Informazioni di prodotto

Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, 1000V, CE, bianco, X5001VE-CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5000, offre una protezione per la testa sicura, confortevole e regolabile per i lavoratori in un'ampia gamma di applicazioni. I nostri elmetti sono dotati di sei diverse posizioni e di sistemi di selezione cinturino a 4 punti per passare dallo standard EN 397 (elmetti a uso industriale) a EN 12492 (elmetti per alpinismo) e viceversa. Gli elmetti della serie X5000 sono ventilati, senza bordi e includono i sensori 3M™ UVicator™ che indicano i livelli di esposizione alla luce dei raggi ultravioletti (UV) dannosi. Sono dotati di sistemi di sospensione a 6 punti facilmente regolabili che presentano l'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Sono disponibili in una vasta gamma di colori con rifrangenti come optional. Per una protezione della testa sicura e confortevole, affidati all'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5000. Questa serie è ideale per un'ampia gamma di situazioni, tra cui lavori ad altezze elevate e applicazioni industriali che implicano l'uso di macchinari pesanti o altri pericoli. I nostri elmetti ventilati sono progettati e certificati per soddisfare entrambi gli standard EN 12492 e EN 397 e, grazie all'esclusivo sistema di selezione cinturino a 4 punti, è possibile passare da uno standard all'altro a seconda dei requisiti di sicurezza sul posto di lavoro. Ispirati ai moderni elmetti da arrampicata, il design senza bordo offre una visione chiara verso l'alto per poter essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare rischi. Con sei diverse impostazioni è possibile regolare l'altezza della sospensione nella parte anteriore e posteriore per adattarsi a varie forme di testa. Con il sistema di sospensione a 6 punti, facile da girare, è possibile stringere delicatamente la fascia, in base alle esigenze. Questi elmetti sono dotati dell'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion che oltre a offrire una calzata sicura contribuisce al miglioramento del comfort, grazie alla riduzione fino al 20% della pressione sulla fronte rispetto alle sospensioni a elmetto convenzionali 3M. Questo elmetto include i sensori brevettati 3M™ UVicator™ che cambiano da rosso a bianco se esposti a livelli dannosi di raggi ultravioletti (UV). Poiché i raggi UV possono rendere fragile il guscio dell'elmetto e comprometterne la capacità di protezione, il cambiamento di colore del sensore indica che è giunto il momento di sostituire l'elmetto. Le clip e le fessure accessorie sono progettate per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M. Gli elmetti della serie X5000 sono disponibili in una vasta gamma di colori e con rifrangenti come optional. Nota bene: gli elmetti della serie X5000 sono disponibili in modalità EN12492 (aggiungi lo standard) o in modalità EN397 (descrizione) ma non possono soddisfare entrambe le norme EN contemporaneamente.

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Produttore

3M

3M™ SecureFit™ Elmetto, X5001VE-CE, bianco, ventilato, 1000 VCA, marchio CE, 4 unità/cartone