Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100078989
Cod. Produttore
7100078989

Informazioni di prodotto

3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF401AS/AF-EU
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili. Per un maggiore comfort e un design elegante, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400. I nostri occhiali di protezione pesano appena 19 g e sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ che consente ai punti di contatto sulle stanghette imbottite a doppia iniezione di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di chi le indossa, offrendo una vestibilità sicura e confortevole. Il nasello regolabile e morbido consente una personalizzazione ancora maggiore della vestibilità e riduce lo slittamento causato dai movimenti della testa. Le larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo. Le lenti in policarbonato senza montatura sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per durata e visibilità maggiori. Per un maggiore comfort e un design elegante, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400. I nostri occhiali di protezione pesano appena 19 g e sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ che consente ai punti di contatto sulle stanghette imbottite a doppia iniezione di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di chi le indossa, offrendo una vestibilità sicura e confortevole. Il nasello regolabile e morbido consente una personalizzazione ancora maggiore della vestibilità e riduce lo slittamento causato dai movimenti della testa. Le larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo. Le lenti in policarbonato senza montatura sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per durata e visibilità maggiori.

Produttore

3M

3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti