Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000039616
Cod. Produttore
7000039616

Informazioni di prodotto

3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, giallo, con bardatura temporale, H510A-401-GU

Documentazione tecnica

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 27 dB, testate secondo EN 352:2020. Sono caratterizzate da un design dal profilo basso, che consente di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e sono dotate di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I offrono una protezione acustica leggera, che si abbina in modo ottimale ad altri dispositivi di protezione. Testate secondo EN 352:2020, le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore fino a 27 dB. Sono ideali in ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie e per attività all'aperto come la falciatura di prati e la regolazione di siepi. Le cuffie auricolari Optime I sono la scelta ideale per l'esecuzione di lavori a breve e lungo termine. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. Sono disponibili in diversi modelli per assecondare i tuoi gusti, tra cui quelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale e attacco per elmetto; i colori includono il modello Optime™ I giallo, nonché il verde o arancione ad alta visibilità.

Produttore

3M

3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 27 dB, giallo, con bardatura temporale, H510A-401-GU

€ 19,09 x 1 pz.
(pz.)