Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000031593
Cod. Produttore
7000031593
Cod. EAN
00051138525576

Informazioni di prodotto

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, adesivo in silicone, resistente ad elevate temperature, 1219 mm x 33 m x 0.18 mm, formato LOG ROLL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è un nastro bianco spesso 0,178 mm (7 mil) composto da un supporto in fibra di vetro da 0,140 mm (5,5 mil) rivestito su un lato con un adesivo siliconico termoindurente, non corrosivo, resistente alle alte temperature e ritardante alla fiamma. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è dotato di un adesivo in silicone termoindurente, sensibile alla pressione e resistente alle alte temperature. Viene comunemente utilizzato in applicazioni UL con tensione nominale fino a 600 volt in luoghi asciutti e in una varietà di applicazioni per bobine/trasformatori e motori, tra cui come involucro esterno per bobine avvolte attorno alle bobine, fasciatura di bobine avvolte per ancoraggi, pressori per cuscinetti di piombo, finali e ancoraggi di piombo, nonché connessioni. Certificato UL e temperatura nominale di 200 °C (392 °F). Certificato CSA e temperatura nominale di 180 °C (356 °F). Conforme alla direttiva RoHS e certificato QPL - QPL-19166 pre MIL-I-19166

colore

Bianco

lunghezza

33 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

Produttore

3M

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, adesivo in silicone, resistente ad elevate temperature, formato LOG ROLL 1219mm x 33mt.