Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Cod. Rexel
3M7100037201
Cod. Produttore
7100037201

Informazioni di prodotto

3M™ Kit termorestringente 91 AH-23N
3M™ 91-AH è un kit di giunzione manicotto in linea termoretraibile di bassa tensione per connettori a crimpare, progettato per cavi polimerici non armati, non schermati a 3 a 5 poli fino a 0,6/1 kV, rispondente alle norme HD603 e IEC 60502-1. Conforme alla Direttiva RoHS, privo di alogeni. Buon isolamento elettrico, sigillatura contro umidità, resistenza meccanica, chimica e ai raggi UV. Le serie 3M™ 91-AH sono dei kit di giunzione termorestringente per l'isolamento e sigillatura di cavi di bassa tensione multipolari fino a 1KV. I kit sono costituiti da una tela abrasiva e delle guaine HDT-AN in poliolefina con adesivo termofusibile che aderisce ai cavi garantendo una perfetta tenuta - grado IP68. La temperatura minima di restringimento è di 135 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e + 130 °C, con rapporto di restringimento fino a 4.5 : 1. Le serie 91-AH è conforme alla normativa RoHS, è ritardante alla fiamma / autoestinguente ed è esente da alogeni. I kit garantiscono un'eccellente sigillatura contro le infiltrazioni d'acqua e di umidità, elevata protezione meccanica, proprietà di isolamento elettrico e buona resistenza contro raggi UV , agenti chimici , muffe ed idrocarburi. La serie 91-AH è utilizzata per applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse.

Produttore

3M

3M™ Kit termorestringente 91 AH-23N