Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7100037108
Cod. Produttore
7100037108

Informazioni di prodotto

3M™ Gel lubrificante per posa cavi LUB-I tubetto 0,2 lt
LUB-I gel lubrificante a base d’acqua per posa di cavi elettrici ed elettronici in tubazioni, canaline e guaine. Ha un elevatissimo potere lubrificante e diversi confezionamenti per rispondere ad ogni esigenza lavorativa. Riduci l'attrito e la possibilità di danni alla guaina del cavo provocati dalla trazione scegliendo il lubrificante per la posa dei cavi 3M™, LUB-I. Questo lubrificante è un gel polimerico bianco traslucido che non si scioglie né si separa con l'invecchiamento a caldo o a freddo. Facile da maneggiare e applicare ai cavi senza sgocciolature o colature. Rende i lavori di posa dei cavi più uniformi, sicuri e puliti prima di eseguire terminazioni o giunte. Il lubrificante è incolore, non macchia ed è veloce da pulire perché è idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive. Questo lubrificante rimane denso, liscio e pronto all'applicazione, con un intervallo di temperatura di utilizzo compreso tra -5°C e +45°C. Incolore, non macchia e si pulisce rapidamente poiché idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive.

Produttore

3M

3M™ Gel lubrificante per posa cavi LUB-I tubetto 0,2 lt