Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000038203
Cod. Produttore
7000038203

Informazioni di prodotto

3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso PD-01-001, boccione da ricarica, 500 paia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli inserti auricolari piccoli 3M™ E-A-R™ Classic™ sono monouso e sono progettati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni forti fino a 31 dB SNR. Questi prodotti sono disponibili in versione con e senza cordino. Proteggi il tuo udito al lavoro e a casa scegliendo uno degli inserti auricolari più popolari e comunemente usati al mondo. Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ sono stati i primi ad avere un design in schiuma del settore, basato sulla schiuma proprietaria 3M a lenta riespansione, progettata per la protezione dal rumore. 3M dà vita alla tecnologia e ci impegniamo a proteggere il tuo udito oggi come 50 anni fa, quando sono stati inventati gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™. Progettati in una comoda forma cilindrica dalla superficie ruvida, forniscono una tenuta efficace con un maggiore attrito per prevenire lo slittamento, persino in caso di movimento della mascella. La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale, espandendosi in base alla forma del condotto uditivo dell'utilizzatore e fornendo una vestibilità comoda e facile. Consentono una riduzione del rumore fino a 31 dB di SNR e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.

colore

Giallo

Tipologia

Cilindrico

Produttore

3M

3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso PD-01-001, 28 dB, boccione da ricarica, 500 paia