Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000061592
Cod. Produttore
7000061592

Informazioni di prodotto

3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 8/20, terminazione sezione cavi 8 -16 mm², confezione all'ingrosso da 50pz.
Descrizione del produttore: Il tappo terminale termoretraibile 3M™ SKE fornisce protezione meccanica e ambientale, nonché sigillatura alle estremità dei cavi. La struttura in poliolefina semirigida e ritardante alla fiamma rende il tappo terminale adatto ad applicazioni gravose. Il rivestimento adesivo forma una barriera permanente, flessibile e impermeabile. 3M™ SKE è un cappuccio di terminazione termorestringente in poliolefina modificata reticolata con adesivo a caldo hot-melt. La temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +135°C. SKE è conforme alla Direttiva RoHS, è privo di alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Con l'applicazione del calore, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe formando una perfetta tenuta impermeabile. I cappucci di terminazione sono progettati per un isolamento rapido e semplice e per la sigillatura dell'estremità del cavo per applicazioni interne ed esterne. Inoltre, forniscono resistenza all'abrasione, alle intemperie e agli attacchi chimici. Il cappuccio SKE è disponibile in dimensioni che vanno da 8/4 mm a 126/63 mm con spessore della parete (ricoperto) di 2,5 - 4,0 mm e in colore nero. Imballaggio standard in confezione sfusa o standard.

colore

Nero

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

65 mm

diametro interno prima della retrazione

20 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 8/20, terminazione sezione cavi 8 -16 mm², confezione all'ingrosso da 50pz.