Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000061616
Cod. Produttore
7000061616
Cod. EAN
4046719176526

Informazioni di prodotto

3M™ Calotta preformata termorestringente 4 vie SKE 4F/5 , terminazione sezione cavi 120-400 mm², confezione all'ingrosso da 50pz
Descrizione del produttore: Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

220 mm

diametro gambo prima della contrazione

95 mm

diametro gambo dopo la contrazione

36 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

14 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

38 mm

Produttore

3M

3M™ Calotta preformata termorestringente 4 vie SKE 4F/5 , terminazione sezione cavi 120-400 mm², confezione all'ingrosso da 50pz