Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100113101
Cod. Produttore
7100113101

Informazioni di prodotto

3M™ Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione, filtri FFA2P3 R D, 4255+

Documentazione tecnica

La semimaschera riutilizzabile 3M™ 4255+ è progettata per offrire protezione respiratoria avanzata con filtri integrati di tipo A2P3 R D. Questo dispositivo garantisce una filtrazione efficace contro vapori organici e particolato, assicurando sicurezza e comfort durante l'uso prolungato. La struttura ergonomica e i materiali di alta qualità permettono una perfetta aderenza al viso, riducendo l'affaticamento e facilitando la respirazione. Ideale per ambienti di lavoro con esposizione a sostanze nocive, la semimaschera combina praticità e affidabilità per una protezione duratura. Descrizione del produttore: I respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una gamma di semimaschere semplici e pronte all'uso con filtri integrati. Il gruppo valvola migliorato contribuisce a ridurre la resistenza respiratoria, mentre la guarnizione facciale aderente, priva di silicone e testurizzata è morbida e confortevole da indossare. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto. Protezione delle vie respiratorie efficace, di facile utilizzo e senza manutenzione grazie ai Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione, per offrire un comfort di respirazione ancora maggiore. Il respiratore serie 4000+ è dotato di un morbido facciale testurizzato e privo di silicone e offre protezione da gas, vapori e particolato. La struttura leggera e bilanciata include una valvola di espirazione centrale che contribuisce a ridurre il calore e l'umidità dell'aria espirata dall'interno del respiratore, garantendo il massimo comfort in condizioni di caldo e umidità. I filtri integrati sono esenti da manutenzione: si utilizzano fino a quando il programma di sostituzione non indichi che occorre sostituirli o quando i filtri sono intasati, e quindi da smaltire. La bardatura regolabile la rende facilmente adattabile a teste di forme e dimensioni diverse. Il design a basso profilo riduce l'interferenza con la visione periferica e i due ampi filtri a carbone attivo garantiscono una bassa resistenza respiratoria. Disponibile in quattro versioni. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto. *Resistenza respiratoria di 3M™ 4000+ ridotta di >30% rispetto alla serie 3M™ 4000.

Produttore

3M

3M 4255+ semimaschera riutilizzabile filtri integrati A2P3 R D protezione gas vapori particolato comfort elevato