Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
grado di protezione (IP)
IP65
classe di protezione
I
uscita della luce
diretto
ripartizione della luce
simmetrico
portalampada
G13
adatto per fissaggio a soffitto
lunghezza
660 mm
altezza/profondità
100 mm
larghezza
160 mm
Cod. Rexel: 3F5225 Cod. Produttore: 5225 Cod. EAN: 8015466012353
Cod. Rexel: 3F5221 Cod. Produttore: 5221 Cod. EAN: 8015466012315
Cod. Rexel: 3F5224 Cod. Produttore: 5224 Cod. EAN: 8015466012346
Cod. Rexel: 3F5222 Cod. Produttore: 5222 Cod. EAN: 8015466012322
Cod. Rexel: 3F5220 Cod. Produttore: 5220 Cod. EAN: 8015466012308
Cod. Rexel: 3FA0452 Cod. Produttore: A0452 Cod. EAN: 8015466015354
Cod. Rexel: L3PE236 Cod. Produttore: PE236 Cod. EAN: 8436572481527
Cod. Rexel: PI305952 Cod. Produttore: 305952 Cod. EAN: 8021944116499
Cod. Rexel: 3F58765 Cod. Produttore: 58765 Cod. EAN: 8015466129990
Cod. Rexel: 3F58617 Cod. Produttore: 58617 Cod. EAN: 8015466128030
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te